WELDBENDCORP。011-080-000ロングラジアスエルボ炭素鋼2097psi
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
アイテム価格 | ロングラジアスエルボ90度 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | XS |
コンプライアンス | A234WPB |
接続タイプ | バットウェルド |
マックス。 圧力 | 2097のプサイ |
パイプサイズ | 8" |
温度。 範囲 | -20度から650度F |
船の重量(kg) | 32.09 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 7307933040 |
プロダクト | モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
010-020-000 | STD | 2360のプサイ | 2" | ¥15,714 | ||
011-010-000 | XS | 5258のプサイ | 1" | ¥14,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。