アイテム価格 | タンク真空システム |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 7.10 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 4.60 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 2.3 |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 3/8 "ホース |
潤滑タイプ | オイルフリー |
最大真空 | 26 "Hg |
シリンダー数 | 2 |
全体の高さ | 23 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 12 5 / 16 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 78.74 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。