WELCH 3161-01 真空ポンプ、入口サイズ 3/4 インチ NPT、55/64 HP、3/4 インチ NPT 出口
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
アイテム価格 | 真空ポンプ |
設計 | オイルレス |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 0.37 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 12.4 |
全負荷アンペア | 8 |
HP | 55/64 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 3 / 4 "NPT |
最大真空 | 29.9 "Hg |
コンセントサイズ | 3 / 4 "NPT |
全体の高さ | 8.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.4 " |
全幅 | 11.4 " |
相 | 1 |
RPM | 1740 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 42.3 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。