入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチプレート温度計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースの材質 | ABS |
深さ | 4.75 " |
ディスプレイ | 3桁のLED |
エンクロージャ評価 | IP65 |
高さ | 2.25 " |
水晶体物質 | ABS |
行の長さ | 5のフィート |
線材 | プラスチックコーティング |
取り付け | スイッチプレート |
電源 | 110 VAC |
反応時間 | 1秒。 |
センサー径 | 7 mm |
センサー長 | 30 mm |
センサー素材 | レキサン |
センサータイプ | サーミスタ |
温度。 範囲 | -40度から230度 |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
24DT-S0F0 | 12V AC / DC | ¥22,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。