アイテム価格 | ライトスイッチ温度計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースの材質 | ABS |
深さ | 4.75 " |
ディスプレイ | 3桁のLED |
エンクロージャ評価 | IP65 |
高さ | 2.25 " |
水晶体物質 | ABS |
行の長さ | 5のフィート |
線材 | プラスチックコーティング |
取り付け | スイッチプレート |
電源 | 110 VAC |
反応時間 | 1秒。 |
センサー径 | 7 mm |
センサー長 | 30 mm |
センサー素材 | レキサン |
センサータイプ | サーミスタ |
温度。 範囲 | -40度から230度 |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。