入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 5 / 8」-11 |
剛毛タイプ | ツイストワイヤー |
ブラシ径 | 5" |
フェイス幅 | 1 / 2 " |
材料を埋める | ステンレス鋼 |
マックス。 RPM | 12,500 |
装着タイプ | アーバーホール |
トリムの長さ | 7 / 8 " |
線径 | 0.023 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | アーバーホール | 剛毛タイプ | シャンクサイズ | トリムの長さ | 線径 | ブラシ径 | フェイス幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35293 | Arbor | 3 / 8 " | カプセル化されたワイヤー | - | 5 / 16 " | 0.008 " | 1.25 " | 3 / 16 " | ¥6,145 | ||
31094 | Arbor | 1/2 "から3/8" | 合成 | - | 1 / 2 " | 0.040 / 120 " | 3" | 3 / 8 " | ¥8,342 | ||
86133 | Arbor | 2" | 合成 | - | 3" | 0.043 " | 12 " | 1.25 " | ¥46,911 | ||
26015 | ステム | - | 圧着ワイヤ | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 0.005 " | 1" | 1 / 8 " | - | 見積依頼
| |
26021 | ステム | - | 圧着ワイヤ | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 0.005 " | 1.25 " | 5 / 32 " | - | 見積依頼
| |
01299 | Arbor | 1.25 " | 圧着ワイヤ | - | 2 15 / 16 " | 0.006 " | 12 " | 3 / 4 " | ¥43,479 | ||
13081 | スレッドアーバー | 5/8 "-11 UNC | 圧着ワイヤ | - | 7 / 8 " | 0.014 " | 4" | 1 / 2 " | ¥5,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。