入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルスパイラルチューブブラシ |
ブラシ径 | 0.5 " |
ブラシの長さ | 1" |
材料を埋める | 鋼 |
マックス。 RPM | 2000 RPM |
操作タイプ | 出力 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 1 / 2 " |
シャンクサイズ | 0.187 " |
線径 | 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | 材料を埋める | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21152 | 1.5 " | 真鍮 | 2000 | 3.5 " | 1 / 4 " | 1" | 0.008 " | ¥30,863 | ||
21115 | 1" | 炭素鋼 | 2000 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 0.01 " | ¥1,957 | ||
91011 | 0.25 " | 鋼 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.125 " | - | 0.004 " | ¥1,566 | ||
91012 | 0.375 " | 鋼 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.125 " | - | 0.004 " | ¥1,551 | ||
91015 | 0.75 " | 鋼 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.218 " | - | 0.006 " | ¥1,366 | ||
91017 | 1" | 鋼 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.25 " | - | 0.005 " | ¥1,693 | ||
91032 | 0.5 " | ステンレス鋼 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.187 " | - | 0.005 " | ¥1,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。