入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
バッキングウェイト | X |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,000 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51160 | ジルコニアアルミナ | 余分な粗い | 36 | 12,000 | 7 / 8 " | ¥2,031 | ||
50803V | ジルコニアアルミナ | 粗い | 40 | 12,000 | 7 / 8 " | ¥2,879 | ||
50804V | ジルコニアアルミナ | M | 60 | 12,000 | 7 / 8 " | ¥2,879 | ||
50808V | ジルコニアアルミナ | 粗い | 40 | 12,000 | 5 / 8」-11 | ¥3,533 | ||
50809V | ジルコニアアルミナ | M | 60 | 12,000 | 5 / 8」-11 | ¥3,533 | ||
50130 | セラミック | 粗い | 40 | 13,000 | 7 / 8 " | ¥2,949 | ||
50131 | セラミック | M | 60 | 13,000 | 7 / 8 " | ¥2,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。