入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
直径 | 3" |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 23000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | ストレート |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 7.94 |
船幅(cm) | 7.94 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グリット | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30726V | 60 | ¥1,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。