入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 1 / 2 " |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 2" |
フェイス幅 | 3 / 8 " |
材料を埋める | 真ちゅうw /銅センター |
マックス。 RPM | 20,000 |
装着タイプ | Arbor |
トリムの長さ | 1 / 2 " |
線径 | 0.011 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 剛毛タイプ | フェイス幅 | 材料を埋める | 装着タイプ | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15473 | 圧着ワイヤ | 3 / 8 " | コッパーセンター付き炭素鋼 | Arbor | 1 / 2 " | 0.014 " | ¥1,931 | ||
17609 | 圧着ワイヤ | 3 / 8 " | 炭素鋼 | ステム | 1 / 2 " | 0.006 " | ¥4,413 | ||
17610 | 圧着ワイヤ | 3 / 8 " | 炭素鋼 | ステム | 1 / 2 " | 0.011 " | ¥3,606 | ||
17611 | 圧着ワイヤ | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ステム | 1 / 2 " | 0.011 " | ¥6,330 | ||
35305 | カプセル化されたワイヤー | 1 / 4 " | ポリフレックス(R) | ステム | 1 / 2 " | 0.011 " | ¥5,669 | ||
17619 | 圧着ワイヤ | 3 / 4 " | 炭素鋼 | ステム | 7 / 16 " | 0.011 " | ¥8,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。