入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 3 / 8 " |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 1.5 " |
フェイス幅 | 1 / 4 " |
材料を埋める | コッパーセンター付き炭素鋼 |
マックス。 RPM | 20,000 |
装着タイプ | Arbor |
トリムの長さ | 1 / 4 " |
線径 | 0.01 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料を埋める | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29178 | 真ちゅうw /銅センター | 7 / 16 " | 0.005 " | ¥3,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。