入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧着ワイヤーカップブラシ |
アーバーホール | 5 / 8」-11 |
ブラシ径 | 6" |
材料を埋める | ブロンズ |
マックス。 RPM | 6600 |
装着タイプ | スレッドアーバー |
トリムの長さ | 1.25 " |
UPC | 012382143169 |
線径 | 0.02 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブラシ径 | 材料を埋める | マックス。 RPM | 装着タイプ | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13188 | 5 / 8」-11 | 3.5 " | ステンレス鋼 | 12,000 | スレッドアーバー | 7 / 8 " | 0.014 " | ¥14,915 | ||
14311 | アーバーホールなし | 2.75 " | 真鍮 | 6000 | ステム | 7 / 8 " | 0.011 " | ¥8,952 | ||
14301 | アーバーホールなし | 1.75 " | 炭素鋼 | 13,000 | ステム | 3 / 4 " | 0.011 " | ¥2,962 | ||
13284 | 3 / 8」-24 | 2.75 " | 炭素鋼 | 14,000 | スレッドアーバー | 1" | 0.02 " | ¥5,977 | ||
13181 | 5 / 8」-11 | 3.5 " | 炭素鋼 | 12,000 | スレッドアーバー | 7 / 8 " | 0.014 " | ¥7,199 | ||
14306 | アーバーホールなし | 2" | 炭素鋼 | 13,000 | ステム | 5 / 8 " | 0.011 " | ¥3,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。