入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 5/8 "から1/2" |
剛毛タイプ | ストリンガービーズツイストワイヤー |
ブラシ径 | 6" |
フェイス幅 | 1 / 2 " |
材料を埋める | 炭素鋼 |
マックス。 RPM | 12,500 |
装着タイプ | スレッドアーバー |
トリムの長さ | 1.375 " |
線径 | 0.023 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | 剛毛タイプ | フェイス幅 | 材料を埋める | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79804 | 5/8 "-11 UNC | ツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 1.25 " | 0.023 " | ¥9,600 | ||
79805 | 5/8 "-11 UNC | ツイストワイヤー | 3 / 16 " | 炭素鋼 | 1.125 " | 0.02 " | ¥9,226 | ||
09500 | 5/8 "-11 UNC | ストリンガービーズツイストワイヤー | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 1.125 " | 0.02 " | ¥15,984 | ||
08776 | 5/8 "-11 UNC | ストリンガービーズツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 1.375 " | 0.023 " | ¥6,895 | ||
08916 | 5/8 "-11 UNC | ストリンガービーズツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 1.25 " | 0.023 " | ¥8,487 | ||
09400 | 5/8 "-11 UNC | ストリンガービーズツイストワイヤー | 3 / 16 " | 炭素鋼 | 1.125 " | 0.02 " | ¥7,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。