入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 2" |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 8" |
フェイス幅 | 1" |
材料を埋める | ステンレス鋼 |
マックス。 RPM | 4500 |
装着タイプ | Arbor |
トリムの長さ | 1.375 " |
線径 | 0.011 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 線径 | アーバーホール | 剛毛タイプ | フェイス幅 | 材料を埋める | マックス。 RPM | 装着タイプ | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06120 | 0.014 " | 2" | 圧着ワイヤ | 1" | 炭素鋼 | 4500 | Arbor | 1.375 " | ¥16,961 | ||
86126 | 0.026 " | 2" | 合成 | 7 / 8 " | ナイロックス | 4500 | Arbor | 2" | ¥32,665 | ||
86128 | 0.055 " | 2" | 合成 | 7 / 8 " | ナイロックス | 4500 | Arbor | 2" | ¥32,963 | ||
03150 | 0.014 " | 2" | 圧着ワイヤ | 1.5 " | 炭素鋼 | 4500 | Arbor | 1.375 " | ¥24,038 | ||
01148 | 0.008 " | 3 / 4 " | 圧着ワイヤ | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 6000 | アーバーホール | 2 1 / 16 " | ¥11,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。