入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 5/8 "から1/2" |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 6" |
フェイス幅 | 3 / 4 " |
材料を埋める | 炭素鋼 |
マックス。 RPM | 6000 |
装着タイプ | スレッドアーバー |
トリムの長さ | 1.437 " |
線径 | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | フェイス幅 | 材料を埋める | 装着タイプ | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 5/8 "から1/2" | 1 / 2 " | 真鍮 | Arbor | 1.437 " | 0.005 " | ¥18,049 | ||
1475 | 5/8 "から1/2" | 1 / 2 " | 真鍮 | Arbor | 1.437 " | 0.011 " | ¥20,548 | ||
01065 | 5/8 "から1/2" | 3 / 4 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 1.437 " | 0.011 " | ¥6,647 | ||
06080 | 2" | 1" | 炭素鋼 | Arbor | 1.125 " | 0.014 " | ¥11,309 | ||
01045 | 5/8 "から1/2" | 3 / 4 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 1.437 " | 0.008 " | ¥8,880 | ||
01705 | 5/8 "から1/2" | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | スレッドアーバー | 1.437 " | 0.011 " | ¥13,895 | ||
02325 | 5/8 "から1/2" | 5 / 8 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 1 1 / 16 " | 0.014 " | ¥6,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。