入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 1/2 "から3/8" |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 3" |
フェイス幅 | 7 / 16 " |
材料を埋める | 炭素鋼 |
マックス。 RPM | 12,500 |
装着タイプ | アーバーホール |
トリムの長さ | 1 / 2 " |
線径 | 0.011 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.78 |
船の長さ(cm) | 7.94 |
船幅(cm) | 5.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | フェイス幅 | 材料を埋める | マックス。 RPM | 装着タイプ | トリムの長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29078 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 真ちゅうw /銅センター | 20,000 | Arbor | 1" | 0.014 " | ¥5,051 | ||
15573 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | コッパーセンター付き炭素鋼 | 20,000 | Arbor | 1" | 0.014 " | ¥2,333 | ||
16973 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | コッパーセンター付きステンレス鋼 | 20,000 | スレッドアーバー | 1" | 0.014 " | ¥3,682 | ||
17618 | - | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 20,000 | ステム | 1" | 0.014 " | ¥8,075 | ||
17615 | - | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 20,000 | ステム | 1" | 0.008 " | ¥4,845 | ||
17616 | - | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 20,000 | ステム | 1" | 0.011 " | ¥4,207 | ||
15563 | 1/2 "から3/8" | 5 / 8 " | コッパーセンター付き炭素鋼 | 20,000 | Arbor | 1" | 0.011 " | ¥2,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。