WEG TBX-020892958 電動モーター

アイテム: BB9FHD モデル: TBX-020892958

入手する 5月 22, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 2.25

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 55036OT3G447/9TS 電気モーター、550HP、60Hz、3565 Rpm | BB2JDW 55036OT3G447/9TS-
見積依頼
WEG SCP-216-259/250V 電動モーター | BB2YZV SCP-216-259/250V-
見積依頼
WEG EX-N ドレンプラグ電動モーター | BB3DRY EX-Nドレンプラグ-
見積依頼
WEG JCI-CMP-M-B6-S51 電動モーター | BB3RCD JCI-CMP-M-B6-S51-
見積依頼
WEG 31518XP3YAX355MLF3 電動モーター、430HP、50Hz、1500/1800 Rpm | BB4AZC 31518XP3YAX355MLF3-
見積依頼
WEG E01818EP3Y180MF3-W22 電動モーター | BB4CMQ E01818EP3Y180MF3-W22-
見積依頼
WEG 00118ET3EAL90S 電動モーター | BB4EFN 00118ET3EAL90S¥62,417

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG TBX-020892958 電動モーター