WEG SSW060170T5769ESZ スターター、170 A

在庫あり
アイテム: BC9CTJ モデル: SSW060170T5769ESZ

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥840,464 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スターター

発送情報:

船の重量(kg) 18.45

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG SSW06/07SP-10190577 スターター | BB6BDZ SSW06/07SP-10190577¥34,752
WEG SSW06/07SP-10189950 スターター | BB7WWY SSW06/07SP-10189950¥46,759
WEG SSW06/07SP-11662620 電動モーター | BB8VLG SSW06/07SP-11662620-
見積依頼
WEG SSW060205T5769ESZ スターター | BB9JPQ SSW060205T5769ESZ¥1,056,674
WEG SSW060130T2257ESZ スターター、130 A | BC7QWD SSW060130T2257ESZ-
見積依頼
WEG SSW060085T2257ESZ スターター、85 A | BC7VGF SSW060085T2257ESZ-
見積依頼
WEG SSW060045T2257ESZ スターター、45 A | BC7VQT SSW060045T2257ESZ¥291,130
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG SSW060170T5769ESZ スターター、170 A
¥840,464 /単価