Weg .7512es1bf56cfl | 電気モーター、0.75hp、60hz、1170 rpm | Raptor Supplies 日本

WEG .7512ES1BF56CFL 電気モーター、0.75HP、60Hz、1170 Rpm

アイテム: BB7HWP モデル: .7512ES1BF56CFL

入手する 5月 16, 木曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 18.9

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG .7536OS3EB56 電動モーター、0.75Hp、60Hz、3450 Rpm | BB2CNP .7536OS3EB56-
見積依頼
WEG .7536ES1BB56 電動モーター、0.75HP、60Hz、3490 Rpm | BB2EYF .7536ES1BB56-
見積依頼
WEG .7536ES3EB56CFL 電気モーター、0.75Hp、60Hz、3470 Rpm | BB2LJF .7536ES3EB56CFL-
見積依頼
WEG .7512ES1BF56C 電気モーター、0.75Hp、60Hz、1170 Rpm | BB2UCJ .7512ES1BF56C-
見積依頼
WEG .7536OS1BB56CFL 電気モーター、0.75Hp、60Hz、3525 Rpm | BB2VXK .7536OS1BB56CFL-
見積依頼
WEG .7536OS1BJPR56J 電動モーター、0.75Hp、60Hz、3500 Rpm | BB2ZQF .7536OS1BJPR56J¥40,716
WEG .7536ES1BB56CFL 電気モーター、0.75Hp、60Hz、3490 Rpm | BB3AGH .7536ES1BB56CFL¥47,262

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG .7512ES1BF56CFL 電気モーター、0.75HP、60Hz、1170 Rpm