アイテム価格 | 補助連絡先 |
アンプ | 10 |
最大コンタクトブロック(No.) | 1 |
取り付け | |
コンタクト数 | 2 |
NCAuxの数。 連絡先 | 2 |
NOAuxの数。 連絡先 | 0 |
タイプ | IEC |
電圧 | 600VAC / 440VDC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。