Weg 12509xp3g504 | 電気モーター、125hp、60hz、890 Rpm | Raptor Supplies 日本

WEG 12509XP3G504 電気モーター、125HP、60Hz、890 Rpm

アイテム: BB6DPK モデル: 12509XP3G504

入手する 5月 10, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 1053.9

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG E09036XP3YAX280SMF3 電動モーター、125HP、50Hz、3000 Rpm | BB6TGW E09036XP3YAX280SMF3-
見積依頼
WEG 09009EP3Y315S/M-W22 電気モーター、125 馬力、60 Hz、890 rpm | BB6TXQ 09009EP3Y315S/M-W22-
見積依頼
WEG 12536EP3G444HP 電気モーター、125HP、60Hz、3560 Rpm | BB7EQM 12536EP3G444HP-
見積依頼
WEG E09018XP3YAX280SMF3 電動モーター、125HP、50Hz、1500/1800 Rpm | BB7FQL E09018XP3YAX280SMF3-
見積依頼
WEG 12518OP3G405JP 電気モーター、125 馬力、60 Hz、1775 rpm | BB7LEL 12518OP3G405JP-
見積依頼
WEG E09012XP3YAX315SMF3 電気モーター、125HP、50Hz、1000/1200 Rpm | BB7LWW E09012XP3YAX315SMF3-
見積依頼
WEG 09036ET3YAX280SMF3-W 電動モーター、125HP、50/60Hz、3000 Rpm | BB7QGE 09036ET3YAX280SMF3-W-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 12509XP3G504 電気モーター、125HP、60Hz、890 Rpm