WEG 11018ET3Y280S/M-W22 メートルモーター、150HP、230/460v Cw / Ccw
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 280S / M |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 170 |
HP | 150 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 110 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1785 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | なし |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 948.15 |
船高(cm) | 81.89 |
船の長さ(cm) | 132.49 |
船幅(cm) | 88.47 |
HSコード | 8501534080 |
原産国 | BR |
モデル | 公称効率 | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | HP | Hz | kW | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00158ET3W90L-W22 | 視聴者の38%が | 90L | 2.79 | 1701-1800 | 2 | 60 | 1.5 | リジッドベース | ¥115,313 | |
00218ET3W100L-W22 | 視聴者の38%が | 100L | 4.05 | 1701-1800 | 3 | 60 | 2.2 | リジッドベース | ¥141,869 | |
00518ET3Y132S-W22 | 視聴者の38%が | 132S | 9.07 | 1701-1800 | 7.5 | 50/60 | 5.5 | リジッドベース | ¥208,847 | |
00712ET3Y160M-W22 | 視聴者の38%が | 160M | 13.1 | 1101-1200 | 10 | 50/60 | 7.5 | リジッドベース | ¥486,134 | |
00718ET3Y132M-W22 | 視聴者の38%が | 132M | 12.2 | 1701-1800 | 10 | 50/60 | 7.5 | リジッドベース | ¥243,618 | |
01112ET3Y160L-W22 | 視聴者の38%が | 160L | 18.8 | 1101-1200 | 15 | 50/60 | 11 | リジッドベース | ¥650,335 | |
01118ET3Y160M-W22 | 視聴者の38%が | 160M | 18.2 | 1701-1800 | 15 | 50/60 | 11 | リジッドベース | ¥397,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。