WEG 10018ET3E405T-W22 汎用モーター、3 相、Tefc 100 馬力、1775 Rpm、404/5t
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | 高効率とNEMAプレミアム(R) |
フレーム | 404 / 5T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 245.0-222.0/111.0 |
HP | 100 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 32.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1775 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 39.75 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 2.875 " |
軸長 | 7.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 513 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | MX |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーター取付位置 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06018ST3QIE364T-W22 | 28.375 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,036,495 | |
06036ST3QIE364TS-W22 | 28.5 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,164,590 | |
07518ST3QIE365T-W22 | 28.375 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,177,776 | |
07536ST3QIE365TS-W22 | 28.5 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,388,476 | |
10018ST3QIE405T-W22 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥3,051,801 | |
10018ST3QIERB405T-W2 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,900,982 | |
10036ST3QIE405TS-W22 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥3,118,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。