Weg 02518ep3er284tc-w22 | 電気モーター、25hp、60hz、1760 Rpm | Raptor Supplies 日本

WEG 02518EP3ER284TC-W22 電動モーター、25HP、60Hz、1760 Rpm

在庫あり
アイテム: BB4WGZ モデル:02518EP3ER284TC-W22

入手する 5月 10, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥287,934 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 174.6

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 02518OP3E284JP 電動モーター、25 馬力、60 Hz、1765 rpm | BB3HDG 02518OP3E284JP-
見積依頼
WEG 02536EP3E284JP-W22 電動モーター、25Hp、60Hz、3530 Rpm | BB3HYB 02536EP3E284JP-W22¥380,324
WEG 02518EP3EPM284/6Y 電気モーター、25 馬力、1800 rpm | BB3JYU 02518EP3EPM284/6Y-
見積依頼
WEG 02536OP3H256JP 電動モーター、25Hp、60Hz、3530 Rpm | BB4JBL 02536OP3H256JP¥281,533
WEG 02512ET3EPM324/6Y 電気モーター、25 馬力、1200 rpm | BB4LKR 02512ET3EPM324/6Y-
見積依頼
WEG 02536OP3H256JM 電気モーター、25 馬力、60 Hz、3530 rpm | BB4MRH 02536OP3H256JM-
見積依頼
WEG 02518EP3E284JP-W22 電動モーター、25Hp、60Hz、1760 Rpm | BB4VVJ 02518EP3E284JP-W22-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 02518EP3ER284TC-W22 電動モーター、25HP、60Hz、1760 Rpm
¥287,934 /単価