WEG 02512ST3QIE324TC-W22 モーター、3 相 25 馬力、1180 460v 324tc Eff 93.0
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 324TC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 30.4 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 24.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1200 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 29.625 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1101-1200 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 2.25 " |
軸長 | 5.25 " |
電圧 | 460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 258.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
モデル | 最大周りの派遣社員。 | 効率グループ | フレーム | モーター設計 | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3H143TC-W22 | 40度C | - | 143TC | 3-Phase | リジッドベース | 1765 | - | 視聴者の38%が | ¥121,853 | |
00156ET3H143TC-W22 | 40度C | - | 143TC | 3-Phase | リジッドベース | 3495 | - | 視聴者の38%が | ¥131,894 | |
00158ET3H145TC-W22 | 40度C | - | 145TC | 3-Phase | リジッドベース | 1760 | - | 視聴者の38%が | ¥125,158 | |
00236ET3H145TC-W22 | 40度C | - | 145TC | 3-Phase | リジッドベース | 3490 | - | 視聴者の38%が | ¥132,840 | |
00218ET3H145TC-W22 | 40度C | - | 145TC | 3-Phase | リジッドベース | 1755 | - | 視聴者の38%が | ¥136,367 | |
00336ET3H182TC-W22 | 40度C | - | 182TC | 3-Phase | リジッドベース | 3510 | - | 86.5 | ¥173,257 | |
00318ET3H182TC-W22 | 40度C | - | 182TC | 3-Phase | リジッドベース | 1760 | - | 視聴者の38%が | ¥160,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。