Weg 01536ep3e254jp-w22 | 電気モーター、15hp、60hz、3520 Rpm | Raptor Supplies 日本

WEG 01536EP3E254JP-W22 電動モーター、15HP、60Hz、3520 Rpm

在庫あり
アイテム: BB4RPE モデル:01536EP3E254JP-W22

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥259,694 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 101.25

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 01536EP3V254JP-W22 電動モーター、15Hp、60Hz、3520 Rpm | BA9PFA 01536EP3V254JP-W22-
見積依頼
WEG 01518EP3E254JM-W22 電気モーター、15 馬力、60 Hz、1765 rpm | BA9RCK 01518EP3E254JM-W22-
見積依頼
WEG 01536OT3E215T 電気モーター、15 馬力、60 Hz、3515 rpm | BA9TWB 01536OT3E215T-
見積依頼
WEG 01512ET3PCT284T 電動モーター、15Hp、60Hz、1180 Rpm | BB2EHV 01512ET3PCT284T-
見積依頼
WEG 01536EP3E254HP 電気モーター、15 馬力、60 Hz、3530 rpm | BB2QRZ 01536EP3E254HP¥294,338
WEG 01512ET3ECT284T 電気モーター、15 馬力、60 Hz、1180 Rpm | BB2RFU 01512ET3ECT284T-
見積依頼
WEG 01518EP3E254JP-W22 電気モーター、15 馬力、60 Hz、1765 rpm | BB2TXQ 01518EP3E254JP-W22¥288,689

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 01536EP3E254JP-W22 電動モーター、15HP、60Hz、3520 Rpm
¥259,694 /単価