WEG 01036ST3QIE215T-W22 モーター、3 相、10 馬力、3530 460V、215t Eff 90.2
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 11.6 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 16.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | IEEEモーター |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 3515 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 19 9 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.375 " |
電圧 | 460 |
保証 | 5 年 |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーター取付位置 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06018ST3QIE364T-W22 | 28.375 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥1,767,024 | |
06036ST3QIE364TS-W22 | 28.5 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥1,878,170 | |
07518ST3QIE365T-W22 | 28.375 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥1,889,611 | |
07536ST3QIE365TS-W22 | 28.5 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,072,431 | |
10018ST3QIE405T-W22 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,647,983 | |
10018ST3QIERB405T-W2 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,625,477 | |
10036ST3QIE405TS-W22 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,705,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。