WEG 00312ET3HRS213T 電気モーター、3馬力、1200 Rpm

在庫あり
アイテム: BB7XZD モデル:00312ET3HRS213T

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥119,976 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 61.65

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 00318OP3E182JM 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BA9UYV 00318OP3E182JM-
見積依頼
WEG 00336OS1DJPR56C 電気モーター、3 馬力、3600 rpm | BB2ENZ 00336OS1DJPR56C¥62,052
WEG 00318EP3EBM182T 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2JRX 00318EP3EBM182T-
見積依頼
WEG 00318ET3ERS182TC 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2LBJ 00318ET3ERS182TC-
見積依頼
WEG 00318OT3E182TC 電動モーター、3 馬力、1800 rpm | BB2LEP 00318OT3E182TC-
見積依頼
WEG 00318EP3E182JP-W22 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2QMC 00318EP3E182JP-W22¥116,506
WEG 00318ET3EPM182/4Y 電気モーター、3 馬力、1800 rpm | BB2WCK 00318ET3EPM182/4Y¥94,622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 00312ET3HRS213T 電気モーター、3馬力、1200 Rpm
¥119,976 /単価