WEG 00236OT3H145T-S モーター、3 相、2 馬力、3510 143/5T 575V、1.94A
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 143 / 5T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.9 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9 23 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 85.5 |
数 | CC029A |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 17.33 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 30.99 |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーター取付位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥331,525 | |
01518OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥328,784 | |
02036OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.0 | ¥378,067 | |
02036OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.0 | ¥387,368 | |
02018OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥394,421 | |
02018OT3H256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥398,781 | |
02536OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.7 | ¥458,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。