WEG 00156OT3H143T-S モーター、3 相、1-1/2 馬力、3510 143/5t 1.48a
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 143 / 5T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.4 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 8 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 84.0 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.187 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 575 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 13.86 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8501406040 |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーター取付位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥324,179 | |
01518OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥313,654 | |
02036OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.0 | ¥371,834 | |
02036OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.0 | ¥375,668 | |
02018OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥392,901 | |
02018OT3H256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 1775 | 93.0 | ¥358,411 | |
02536OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6T | 40度C | 3-Phase | - | 3525 | 91.7 | ¥449,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。