ウェザーヘッド 7705x03x03x03 |圧縮ティー、ティー、圧縮 X 圧縮 X 圧縮、450 °F | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WEATHERHEAD 7705X03X03X03 コンプレッション ティー、ティー、コンプレッション X コンプレッション X コンプレッション、450 °F | CU9UHE 787TK3

WEATHERHEAD 7705X03X03X03 圧縮ティー、ティー、圧縮 X 圧縮 X 圧縮、450 °F

在庫あり
アイテム: CU9UHE モデル:7705X03X03X03相互参照:787TK3

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,435 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンプレッションティー

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEATHERHEAD 7705X03X03X03 圧縮ティー、ティー、圧縮 X 圧縮 X 圧縮、450 °F
¥5,435 /単価