入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ブランチティー |
接続 | クイックコネクト |
ガスケット材料 | エチレンプロピレンゴム |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -40から200 F |
番手 | 1 / 4-18 |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 男性 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7412200015 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1872X3 | クイックコネクト | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 16 " | ¥3,026 | |
1872X4 | クイックコネクト | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ¥5,100 | |
1872X8X4 | クイックコネクト | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | ¥11,215 | |
1872X8X8 | クイックコネクト | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 1 / 2 " | ¥12,654 | |
1472X4 | 圧縮ナイロンチューブ | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ¥4,845 | |
1472X6 | 圧縮ナイロンチューブ | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | ¥4,696 | |
1472X6、4X4、XNUMXXXNUMX | 圧縮ナイロンチューブ | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3/8 "から1/4" | ¥6,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。