入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスコネクタ |
接続 | クイックコネクト |
ガスケット材料 | エチレンプロピレンゴム |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -40から200 F |
番手 | 1 / 4-18 |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200015 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | アイテム価格 | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866X6 | クイックコネクト | メスコネクタ | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | 女性 | ¥4,343 | |
1866X6X2 | クイックコネクト | メスコネクタ | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 8 " | 女性 | ¥4,840 | |
1866X6X6 | クイックコネクト | メスコネクタ | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 3 / 8 " | 女性 | ¥4,207 | |
1866X8 | クイックコネクト | メスコネクタ | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 1 / 2 " | 女性 | ¥6,086 | |
1866X8X4 | クイックコネクト | メスコネクタ | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | 女性 | ¥5,108 | |
1868X10 | クイックコネクト | オスコネクタ | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 5 / 8 " | 男性 | ¥4,430 | |
1868X10X6 | クイックコネクト | オスコネクタ | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 5 / 8 " | 男性 | ¥4,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。