入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大蒸気圧 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 406度F |
最大 作動圧力 | 15 PSI |
製造元シリーズ | WIB |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
船の重量(kg) | 3.38 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIB-81-70 1/2 | 1 / 2 " | 250のプサイ | 70 psi | 406度F | 70 PSI | 1 / 2 " | ¥81,630 | ||
WIB-80-80 1/2 | 1 / 2 " | 150のプサイ | 80のプサイ | 406度F | 80 PSI | 1 / 2 " | ¥63,097 | ||
WIB-80-150 1/2 | 1 / 2 " | 150のプサイ | 150のプサイ | 406度F | - | 1 / 2 " | ¥63,097 | ||
WIB-81-15 3/4 | 3 / 4 " | 250のプサイ | 15のプサイ | 406度F | - | 3 / 4 " | ¥81,630 | ||
WIB-81-125 1/2 | 1 / 2 " | 250のプサイ | 125のプサイ | 406度F | 125のプサイ | 1 / 2 " | ¥81,630 | ||
WIB-81-250 1/2 | 1 / 2 " | 250のプサイ | 250 psi | 406度F | - | 1 / 2 " | ¥81,630 | ||
WIB-81-250 1 | 1" | 250のプサイ | 250 psi | 406度F | - | 1" | ¥81,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。