WATTS WFT-30 1 1/4 フロートおよびサーモスタットラジエーター スチーム トラップ、1 1/4 インチ入口、30 Psi 蒸気圧
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
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | Hパターン |
ボディスタイル | Hパターン |
ボトムタッピングサイズ | 1 / 2 " |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 353度F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最大蒸気圧 | 30 psi |
マックス。 温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 30のプサイ |
製造元シリーズ | WFT |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ | いいえ |
ストレーナー | いいえ |
船の重量(kg) | 6.36 |
プロダクト | モデル | ボディパターン | ボディスタイル | 入口サイズ | 最大蒸気圧 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFT-15 1 1/4 | Hパターン | Hパターン | 1 1 / 4 " | 15のプサイ | 250度F | 15 PSI | 1-1 / 4」 | ¥58,843 | ||
WFT-30 3/4 | - | Hパターン | 3 / 4 " | 30 psi | 250度F | - | 3 / 4 " | ¥56,712 | ||
WFT-15 2 | Hパターン | Hパターン | 2" | 15のプサイ | 250度F | 15 PSI | 2" | ¥173,519 | 見積依頼
| |
WFT-30 1 1/2 | Hパターン | Hパターン | 1 1 / 2 " | 30 psi | 250度F | 30のプサイ | 1-1 / 2」 | ¥109,422 | 見積依頼
| |
WFT-30 1 | Hパターン | Hパターン | 1" | 30 psi | 250度F | 30のプサイ | 1" | ¥63,977 | ||
WFT-75 1 | Cパターン | Cパターン | 1" | 75 psi | 250度F | 75 PSI | 1" | ¥87,009 | ||
WFT-30 2 | Hパターン | Hパターン | 2" | 30 psi | 250度F | 30のプサイ | 2" | ¥189,798 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。