アイテム価格 | グリーストラップ |
ボディ材質 | 鋼 |
色/仕上げ | エポキシコーティング |
注ぐ速さ | 15 GPM |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | ハブなし |
長さ | 22 " |
材料 | 鋼 |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | ハブなし |
全体の深さ | 10.5 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 15 " |
彼をパイプにする | 2" |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。