入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤル温度計 |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 2 1 / 2 " |
入門 | Pipe |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
製造元シリーズ | TBP |
最小温度 | 32度F |
検知素子 | 有り |
温度。 範囲 | 32〜248度F |
温度範囲 | 32〜248度F |
窓材 | ポリマーの分析 |
船の重量(kg) | 0.16 |
モデル | サイズダイヤル | 最小温度 | 温度。 範囲 | サーモスタットプローブの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-3-2-32-140 | 3" | 32度F | 32〜140度F | 2" | ¥17,941 | 見積依頼
|
TB-4-4-32-248 | 4" | 32度F | 32〜248度F | 4" | ¥25,364 | 見積依頼
|
TB-3-2-22-122 | 3" | -22度F | -22〜122度F | 2" | ¥17,941 | 見積依頼
|
TBP-M-21 / 2-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | - | ¥15,395 | |
TB-21/2-2-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | 2" | ¥9,414 | 見積依頼
|
TB-21/2-4-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | 4" | ¥9,557 | 見積依頼
|
TB-3-4-32-140 | 3" | 32度F | 32〜140度F | 4" | ¥19,587 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。