WATTS TB-4-4-32-248 温度ゲージ、1/2 インチサイズ、4 インチプローブ、32 ~ 248 度F
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤル温度計 |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 4" |
入門 | 戻る |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最小温度 | 32度F |
シャフト材質 | 真鍮 |
温度。 範囲 | 32〜248度F |
サーモスタットプローブの長さ | 4" |
窓材 | ポリマーの分析 |
モデル | サイズダイヤル | 最小温度 | 温度。 範囲 | サーモスタットプローブの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-3-2-32-140 | 3" | 32度F | 32〜140度F | 2" | ¥17,941 | 見積依頼
|
TB-3-2-22-122 | 3" | -22度F | -22〜122度F | 2" | ¥17,941 | 見積依頼
|
TBP-F-21 / 2-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | - | ¥15,395 | |
TBP-M-21 / 2-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | - | ¥15,395 | |
TB-21/2-2-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | 2" | ¥9,414 | 見積依頼
|
TB-21/2-4-32-248 | 2 1 / 2 " | 32度F | 32〜248度F | 4" | ¥9,557 | 見積依頼
|
TB-3-4-32-140 | 3" | 32度F | 32〜140度F | 4" | ¥19,587 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。