入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディパターン | 垂直ダブルユニオン |
ボディスタイル | 垂直ダブルユニオン |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 267度F |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
最大蒸気圧 | 25 psi |
マックス。 温度 | 267度F |
最大 作動圧力 | 25のプサイ |
製造元シリーズ | G |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ | いいえ |
圧力調整範囲 | 25 "から25Psi |
圧力範囲 | 25から25へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.59 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディパターン | ボディスタイル | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 圧力範囲 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMTMSTTRP-1GAP | G | 角度 | 角度 | 1 / 2 " | 25 "から25Psi | 25から25へのpsi | 1 / 2 " | 25のプサイ | ¥35,683 | ||
STMTMSTTRP-1VG | G | 垂直 | 垂直 | 1 / 2 " | 25 "から25Psi | 25から25へのpsi | 1 / 2 " | 25のプサイ | ¥45,825 | ||
STMTMSTTRP-1GRHC | G | 右隅 | 右隅 | 1 / 2 " | 25 "から25Psi | 25から25へのpsi | 1 / 2 " | 25のプサイ | ¥58,469 | ||
STMTMSTTRP-1GLHC | G | 左側の角 | 左側の角 | 1 / 2 " | 25 "から25Psi | 25から25へのpsi | 1 / 2 " | 25のプサイ | ¥58,469 | ||
STMTMSTTRP-3GHAP | QF | 角度 | 角度 | 3 / 4 " | 25 "から25Psi | 25から25へのpsi | 3 / 4 " | 25のプサイ | ¥45,573 | ||
STMTMSTTRP-3MGHAP | MGH | 角度 | 角度 | 3 / 4 " | 25 "から65Psi | 25から65へのpsi | 3 / 4 " | 65のプサイ | ¥49,827 | ||
STMTMSTTRP-1MGSW | MG | ストレート | ストレート | 1 / 2 " | 25 "から65Psi | 25から65へのpsi | 1 / 2 " | 65のプサイ | ¥43,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。