WATTS SS009M3-QT 3/4 減圧ゾーンアセンブリ、インライン、3/4 インチサイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | SS009 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | シート素材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 SS009M3QT | - | 180度F | - | - | - | - | - | ¥501,738 | ||
SS009-QT1 | 1" | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1" | ステンレス鋼 | キット | ¥622,655 | 見積依頼
| |
SS009M3-QT1/2 | 1 / 2 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1 / 2 " | エンジニアリングプラスチック | キット | ¥550,069 | 見積依頼
| |
SS009-QT-S 1 | 1" | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1" | ステンレス鋼 | キット | ¥831,568 | 見積依頼
| |
SS009M3-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | キット | ¥602,534 | 見積依頼
| |
SS009M3-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | アクセサリーへのバルブ | ¥658,114 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。