入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
逆流防止タイプ | 大気ベントによるデュアルチェック |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | サントプレン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 130度F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | SD-3 |
最小温度 | 54度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | ノリル |
ストレーナー | 有り |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.16 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3-MF 3/8 " | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | フレアジョイント | 雌ねじ | 130度F | 10.3バー | 54度F | ¥53,133 | ||
SD-3-LS-MFXMN 3/8 | 3 / 8 " | フレアジョイント | 3 / 8 " | おねじ | フレアジョイント | 130度F | 150のプサイ | 54度F | ¥77,744 | ||
SD-3-MN-LS 3/8 | 3 / 8 " | おねじ | 3 / 8 " | おねじ | おねじ | 130度F | 150のプサイ | 54度F | ¥77,744 | ||
SD-3-MF-LS3/8 | 3 / 8 " | フレアジョイント | 3 / 8 " | フレアジョイント | フレアジョイント | 130度F | 150のプサイ | 54度F | ¥72,593 | ||
SD-3-MN1/4 | 1 / 4 " | おねじ | 1 / 4 " | おねじ | おねじ | 130度F | 150のプサイ | 54度F | ¥76,064 | ||
SD-3-MF1/4 | 1 / 4 " | フレアジョイント | 1 / 4 " | フレアジョイント | フレアジョイント | 130度F | 150のプサイ | 54度F | ¥42,571 | ||
SD-3-MN-LS 1/4 | 1 / 4 " | おねじ | 1 / 4 " | おねじ | おねじ | 130度F | 150のプサイ | 54度F | ¥77,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。