アイテム価格 | ノズルとアームの組み立て |
接続 | 1/2 "FNPT x 1-1 / 4" MNPT |
注ぐ速さ | 6.5 gpm @ 50 psi |
Lead | プレゼンテーション |
長さ | 10 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 75のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
製造元シリーズ | RL600 |
UPC | 098268435740 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。