WATTS RD-104 ルーフドレン、出口サイズ 4 インチ
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
アイテム価格 | ルーフドレン |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
色/仕上げ | エポキシコーティング |
接続 | ハブなし |
ドーム | ポリエチレン |
高さ | 12.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | ハブなし |
彼をパイプにする | 4" |
UPC | 098268351842 |
船の重量(kg) | 12.44 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 7325991000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RD-103 | 3" | 3" | ¥55,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。