入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディパターン | 角度 |
ボディスタイル | 角度 |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | IPS |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
最大蒸気圧 | 15のプサイ |
最大水圧 | 60 psi |
製造元シリーズ | RA-1-AP |
コンセント接続 | ユニオンジョイント |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
船の重量(kg) | 0.36 |
モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットタイプ | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-1-AP 1 1/2 | ブロンズ | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | RA-1-AP | 1-1 / 2」 | ¥42,340 | |
RA-2-AP3/4 | 真鍮 | 3 / 4 " | 雌ねじ | RA-2-AP | 3 / 4 " | ¥12,029 | |
RA-1-AP 1 1/4 | ブロンズ | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | RA-1-AP | 1-1 / 4」 | ¥28,179 | |
RA-2-AP1 | 真鍮 | 1" | おねじ | RA-2-AP | 1" | ¥15,395 | |
RA-2-AP 1 1/4 | 真鍮 | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | RA-2-AP | 1-1 / 4」 | ¥20,964 | |
RA-2-AP1/2 | 真鍮 | 1 / 2 " | 雌ねじ | RA-2-AP | 1 / 2 " | ¥13,127 | |
RA-1-AP3/4 | ブロンズ | 3 / 4 " | 雌ねじ | RA-1-AP | 3 / 4 " | ¥16,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。