入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 角度 |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
最大蒸気圧 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大水圧 | 60 psi |
製造元シリーズ | RA-2-AP |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
船の重量(kg) | 0.68 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットタイプ | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-1-AP 1 1/2 | ブロンズ | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | RA-1-AP | 1-1 / 2」 | ¥42,340 | ||
RA-2-AP3/4 | 真鍮 | 3 / 4 " | 雌ねじ | RA-2-AP | 3 / 4 " | ¥12,029 | ||
RA-1-AP 1 1/4 | ブロンズ | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | RA-1-AP | 1-1 / 4」 | ¥28,179 | ||
RA-2-AP 1 1/4 | 真鍮 | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | RA-2-AP | 1-1 / 4」 | ¥20,964 | ||
RA-2-AP1/2 | 真鍮 | 1 / 2 " | 雌ねじ | RA-2-AP | 1 / 2 " | ¥13,127 | ||
RA-1-AP3/4 | ブロンズ | 3 / 4 " | 雌ねじ | RA-1-AP | 3 / 4 " | ¥16,833 | ||
RA-1-AP2 | ブロンズ | 2" | 雌ねじ | RA-1-AP | 2" | ¥68,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。