入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEX 圧縮アダプター |
ボディ材質 | 黄銅、ステンレス鋼 |
接続タイプ | PEXxスイベルBSP |
終了 | ステンレス鋼 |
継手タイプ | ボンジョイント |
インレットマテリアル | 真鍮 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 圧縮ジョイント |
内部径 | 1 / 2 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大 作動圧力 | 6.89バー |
製造元シリーズ | SST20圧縮継手 |
最小温度 | 9999度F |
アウトレット素材 | 真鍮 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | スイベルジョイント |
外径 | 3 / 4 " |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から180度F |
UPC | 840213159306 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 内部径 | PEXサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX690003-10 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥41,947 | ||
PX690004-10 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥54,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。