WATTS M400N-DOSY 8 減圧ゾーン逆流防止装置アセンブリ、シャットオフバルブ、8 インチサイズ、SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
M400N-DOSY 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥1,044,789 | 見積依頼
|
M400N-DOSY 4 | 4" | ¥1,554,371 | 見積依頼
|
M400N-DOSY 3 | 3" | ¥1,183,747 | 見積依頼
|
M400N-DOSY 6 | 6" | ¥2,376,831 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。