WATTS M200-OSY 6 ダブルチェックバルブ逆流防止装置Assy 遮断弁 6インチサイズ SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 6" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M200-OSY 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥716,570 | 見積依頼
|
M200-OSY3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥752,270 | 見積依頼
|
M200-OSY4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥888,586 | 見積依頼
|
M200-OSY8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,692,198 | 見積依頼
|
M200-OSY10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥4,611,947 | 見積依頼
|
M200-NRS3 | フランジ継手 | 3" | - | ¥747,476 | 見積依頼
|
M200-NRS 2 1/2 | スイベルジョイント | 2 1 / 2 " | - | ¥689,737 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。