WATTS LFULF009-QT-S 1/2 クォーターターン遮断バルブ、インライン、1/2 インチ サイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | 鋳造銅シリコン合金 |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | はい |
入口接続 | ユニオンジョイント |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LFU009 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | ユニオンジョイント |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
ストレーナー | はい |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFU009M2-QT 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1-1 / 4」 | ¥271,677 | 見積依頼
| |
LFU009M2-QT 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1-1 / 2」 | ¥301,148 | 見積依頼
| |
LFU009-QT1/2 | 1 / 2 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 1 / 2 " | ¥113,199 | 見積依頼
| |
LFU009M2-QT 3/4 | 3 / 4 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥148,297 | 見積依頼
| |
LFULF009M2-QT-S 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1-1 / 4」 | ¥318,396 | 見積依頼
| |
LFULF009M2-QT-S 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1-1 / 2」 | ¥356,007 | 見積依頼
| |
LFU009M2-QT1 | 1" | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1" | ¥176,568 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。