WATTS LFU007M2-QT-Z3 3/4 ダブルチェックバルブアセンブリ、ストレート、クォーターターンボールバルブ、3/4 インチサイズ
アイテム:BY7CCT
Model: LFU007M2-QT-Z3 3/4相互参照:0122620
¥117,874 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | 鋳造銅シリコン合金 |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF007 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
シート素材 | ラバー |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | インレットタイプ | ボディ材質 | ボディパターン | 長さ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 4LF007M3-QT-S | - | ブロンズ | - | 3.437 " | 180度F | - | - | - | ¥74,472 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | ブロンズ | - | 3.375 " | 180度F | - | - | - | ¥123,770 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | ブロンズ | - | 6.125 " | 180度F | - | - | - | ¥205,268 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | 雌ねじ | 鉛フリーブロンズ | - | - | 180度F | 12.1バー | 33度F | - | ¥97,746 | 見積依頼
| |
LF007M1-QT-S 1 | 雌ねじ | 鉛フリーブロンズ | - | - | 180度F | 12.1バー | 33度F | - | ¥130,090 | 見積依頼
| |
LFU007M1-QT1 | ユニオンジョイント | 鉛フリーブロンズ | - | - | 180度F | 12.1バー | 33度F | - | ¥120,985 | 見積依頼
| |
LF007-NRS 2 1/2 | 雌ねじ | 鋳鉄 | - | - | 110度F | 12.1バー | 33度F | - | ¥947,522 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。